EA976DN-180B 1790x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚 エスコ 64810306 EA976DN-180B 1790x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚 エスコ 64810306 EA976DN-180B 1790x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚 エスコ 64810306

1790x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64810306 品番EA976DN-180B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,730
販売価格(税別)
44,300
仕様支柱幅:40mm 質量(kg)59 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)450 間口(mm)1790 段数5 耐荷重(kg/段)150 棚段数5 アズワン品番64-7979-37 棚板厚さ(mm)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×450×1800 総耐荷重(kg)750 均等耐荷重(kg/段)150
注意
※お客様組立品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする