エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚本体(単体)
1790x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64810315
品番
EA976DN-180C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,760
販売価格(税別)
¥
51,600
バスケットに入れる
耐荷重(kg/段)
150
総耐荷重(kg)
750
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1790×600×1800
段数
5
高さ(mm)
1800
質量(kg)
67.1
材質(本体)
スチール
仕様
支柱幅:40mm
奥行(mm)
600
間口(mm)
1790
棚段数
5
アズワン品番
64-7979-38
棚板厚さ(mm)
35
均等耐荷重(kg/段)
150
注意
※お客様組立品