エスコ
エスコの 転倒防止用品
エスコの つっかえ棒
350- 500mm 家具固定ポール(2本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
64810333
品番
EA979BB-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,718
販売価格(税別)
¥
3,380
バスケットに入れる
仕様
取付範囲:高さ350〜500mm
材質
パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
質量(kg)
0.98
色
マットブラック
耐圧力性
200kg
アズワン品番
64-7979-42
入数
2本
脚寸法(mm)
210×70