曜日別特売
EA979CR-120 1200mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン) エスコ 64810446

 

EA979CR-120 1200mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン) エスコ 64810446
EA979CR-120 1200mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン) エスコ 64810446
EA979CR-120 1200mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン) エスコ 64810446

1200mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード64810446品番EA979CR-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,365
販売価格(税別)
2,150
材質ナイロンベルト幅(mm)25破断荷重(kg)90アズワン品番64-7979-59適合寸法(mm)~1200適合支柱12~16cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする