エスコ
エスコの 転倒防止用品
エスコの 転倒防止金具
転倒防止固定具(テレビ用/2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
64810568
品番
EA979D-187
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,398
販売価格(税別)
¥
2,180
バスケットに入れる
仕様
対象テレビ:〜70型
取付範囲:705mm以下、(対象テレビからテレビ台までの長さ)
材質
バックル:PPO(難燃性)、金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB
ベース寸法(mm)
65×30、(金具部:45×30)
アズワン品番
64-7979-71
入数
2個
ベルト長さ(cm)
70