エスコ
エスコの 転倒防止用品
エスコの 転倒防止金具
転倒防止粘着プレート(大型レンジ用/2個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
64810586
品番
EA979D-192
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,398
販売価格(税別)
¥
2,180
バスケットに入れる
大型電子レンジ・オーブントースターを固定し地震による転倒・落下を防止。
バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。
強力粘着パッド付バックル。
強力粘着で電子レンジをしっかり固定します。
セット内容
大型バックル×4、ベルト×2、アルコールパッド×2
取付可能対象
大型レンジ
材質
バックル:PPO(難燃性)、ベルト:ナイロン(防炎加工)、粘着:VHB
色
ブラック
サイズ
M
ベルト長さ(mm)
300
耐荷重(kg)
約64(2本使用時)
アズワン品番
64-7979-73
耐用年数(年)
約8〜10
耐震性
震度7