EA982AB-39 50mmx10.0m/1250Kg ベルト荷締機(ラチェット式) エスコ 64810927

EA982AB-39 50mmx10.0m/1250Kg ベルト荷締機(ラチェット式) エスコ 64810927
EA982AB-39 50mmx10.0m/1250Kg ベルト荷締機(ラチェット式) エスコ 64810927
EA982AB-39 50mmx10.0m/1250Kg ベルト荷締機(ラチェット式) エスコ 64810927

50mmx10.0m/1250Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64810927品番EA982AB-39
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,240
販売価格(税別)
18,400
ベルト幅(mm)50ベルト長さ固定側(m)1使用荷重(kg)1250材質(ベルト)ポリエステルアズワン品番64-7980-42破断強度(kN)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする