曜日別特売
EA982BA-8B 25mmx2.4m/226kg ベルト荷締機(2本組) エスコ 64810963

 

EA982BA-8B 25mmx2.4m/226kg ベルト荷締機(2本組) エスコ 64810963
EA982BA-8B 25mmx2.4m/226kg ベルト荷締機(2本組) エスコ 64810963
EA982BA-8B 25mmx2.4m/226kg ベルト荷締機(2本組) エスコ 64810963
EA982BA-8B 25mmx2.4m/226kg ベルト荷締機(2本組) エスコ 64810963
EA982BA-8B 25mmx2.4m/226kg ベルト荷締機(2本組) エスコ 64810963
EA982BA-8B 25mmx2.4m/226kg ベルト荷締機(2本組) エスコ 64810963
EA982BA-8B 25mmx2.4m/226kg ベルト荷締機(2本組) エスコ 64810963
EA982BA-8B 25mmx2.4m/226kg ベルト荷締機(2本組) エスコ 64810963
EA982BA-8B 25mmx2.4m/226kg ベルト荷締機(2本組) エスコ 64810963
EA982BA-8B 25mmx2.4m/226kg ベルト荷締機(2本組) エスコ 64810963
EA982BA-8B 25mmx2.4m/226kg ベルト荷締機(2本組) エスコ 64810963
EA982BA-8B 25mmx2.4m/226kg ベルト荷締機(2本組) エスコ 64810963
EA982BA-8B 25mmx2.4m/226kg ベルト荷締機(2本組) エスコ 64810963

25mmx2.4m/226kg ベルト荷締機(2本組)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(2本)注文コード64810963品番EA982BA-8B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,742
販売価格(税別)
5,220

衝撃を吸収し摩耗にも強い荷締ベルト

ベルト幅(mm)25ベルト長さ固定側(m)0.8使用荷重(kg)226材質(ベルト)ポリエステル材質(フック)スチールフック全長(mm)104アズワン品番64-7980-43フック径(mm)9入数2本フック口幅(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする