エスコ
エスコの 交通標識(道路/路面/駐車場)
エスコの 路面表示標識
300x300mm 路面道路標識(蓄光/立入禁止)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64811724
品番
EA983BF-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
材質
基材:耐候性ポリウレタン、アルミ、粘着剤:ゴム系
寸法(mm)
300×300×0.9(t)
文字内容
立入禁止
質量(g)
78
アズワン品番
64-7981-03
耐用年数(年)
3〜5