エスコ
エスコの 修理/点検標識
エスコの 命札
335x430mm 吊り下げ標識(A3差込式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64811749
品番
EA983BH-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
材質
本体:白塩ビ、ポケット:塩ビ
寸法(mm)
335×430×1.6
取付方式
吊り下げ
取付穴(mm)
Φ5×2ヶ所
アズワン品番
65-2303-78