エスコ
エスコの 修理/点検標識
エスコの 操作禁止テープ
50mmx10m 標識テープ・リール(危険立入禁止)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64812634
品番
EA983DB-232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
付属品
壁付けブラケット(マグネット2個付き)、壁付けホルダー(マグネット1個付き)、本体固定用なべ小ねじ×2(M4×16)
材質
本体材質:AES樹脂、ステンレス、シート材質:ポリエチレン
寸法(mm)
本体サイズ:87(W)×97(D)×143(H)、シートサイズ:50(W)×0.2(T)×10000(L)
質量(g)
490
テープ長さ(m)
10
型番
BRS-510B
メーカー
中発販売
テープ厚さ(mm)
0.2
アズワン品番
64-7981-59