エスコ
エスコの トラテープ
120mmx 5m 標識テープ・リール(黄/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64812756
品番
EA983DB-251
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,428
販売価格(税別)
¥
9,480
バスケットに入れる
材質
本体材質:ABS樹脂、シート材質:ポリエチレン
寸法(mm)
本体サイズ:70×66×203、シートサイズ:120(W)×0.2(T)×5000(L)
色
黒×黄
質量(g)
約520
テープ長さ(m)
5
型番
BRS-1205A
メーカー
中発販売
テープ厚さ(mm)
0.2
アズワン品番
64-7981-71