EA983DB-252 120mmx 5m 標識テープ・リール(黄/赤) エスコ 64812765 EA983DB-252 120mmx 5m 標識テープ・リール(黄/赤) エスコ 64812765 EA983DB-252 120mmx 5m 標識テープ・リール(黄/赤) エスコ 64812765

120mmx 5m 標識テープ・リール(黄/赤)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64812765 品番EA983DB-252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,428
販売価格(税別)
9,480
材質本体材質:ABS樹脂、シート材質:ポリエチレン 寸法(mm)本体サイズ:70×66×203、シートサイズ:120(W)×0.2(T)×5000(L) 質量(g)約520 テープ長さ(m)5 型番BRS-1205C メーカー中発販売 テープ厚さ(mm)0.2 アズワン品番64-7981-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする