EA983DB-253 120mmx 5m 標識テープ・リール(危険立入禁止) エスコ 64812774 EA983DB-253 120mmx 5m 標識テープ・リール(危険立入禁止) エスコ 64812774 EA983DB-253 120mmx 5m 標識テープ・リール(危険立入禁止) エスコ 64812774

120mmx 5m 標識テープ・リール(危険立入禁止)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64812774 品番EA983DB-253
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,428
販売価格(税別)
9,480
材質本体材質:ABS樹脂、シート材質:ポリエチレン 寸法(mm)本体サイズ:70×66×203、シートサイズ:120(W)×0.2(T)×5000(L) 質量(g)約520 テープ長さ(m)5 型番BRS-1205B メーカー中発販売 テープ厚さ(mm)0.2 アズワン品番64-7981-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする