EA983FK-122 700x920mm バリケードスタンド(ステンレス製) エスコ 64813404 EA983FK-122 700x920mm バリケードスタンド(ステンレス製) エスコ 64813404

700x920mm バリケードスタンド(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64813404 品番EA983FK-122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,830
販売価格(税別)
75,300
材質〈本体支柱〉、材質:SUS304、処理:ヘアライン、〈支柱脚〉、材質:FCD500、処理:溶融亜鉛めっき+樹脂系塗装 寸法(mm)700(W)×920(H) 質量(kg)40.3 アンカー穴(mm)Φ14 支柱径(Φmm)60.5 アズワン品番64-7982-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする