エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの その他コーナーガード・クッション
250x25mm/3m 減速帯(折りたたみ式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64813413
品番
EA983FK-190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,070
販売価格(税別)
¥
63,700
バスケットに入れる
付属品
専用収納バッグ
材質
廃タイヤ再生ゴム
寸法(mm)
使用時:250×3000×25(H)、収納時:350×330×370(H)
質量(kg)
10
色
黄黒トラ模様
アズワン品番
64-7982-60