Φ28〜34mm用 ハンドガード(運搬車用/2個)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード64813429 品番EA983FM-51
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別)
980
付属品ねじ×4本、ナット×4個 仕様適合ハンドル外径:約28〜34mm 材質ABS樹脂 質量(g)約89 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×20×100 アズワン品番64-7982-62 入数2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする