EA983FS-9A LED現場点滅燈(ソーラー充電) エスコ 64813483

 

EA983FS-9A LED現場点滅燈(ソーラー充電) エスコ 64813483
EA983FS-9A LED現場点滅燈(ソーラー充電) エスコ 64813483
EA983FS-9A LED現場点滅燈(ソーラー充電) エスコ 64813483
EA983FS-9A LED現場点滅燈(ソーラー充電) エスコ 64813483

LED現場点滅燈(ソーラー充電)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64813483品番EA983FS-9A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,267
販売価格(税別)
2,970
用途ソーラー保安工事灯仕様無日照連続点灯:約140時間材質ポリカーボネート、ポリプロピレン寸法(mm)Φ40×75×145(H)質量(g)145電源ソーラー(ニッケル水素電池)、※電池交換不可光源LED球(赤2/緑2)点滅赤2・緑2交互点滅(1回/秒)充電時間(時間)約16アズワン品番64-7982-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする