エスコ
エスコの 報知器
エスコの 回転灯
エスコの 標準回転灯
[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/黄色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64813499
品番
EA983FS-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,950
販売価格(税別)
¥
14,500
バスケットに入れる
材質
グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS
寸法(mm)
145×204×150(H)
色
黄
質量(g)
約900
定格電圧(V)
DC12/24兼用
コード長さ(m)
約4.5
光源
ハイパワーLED 1W×12個
消費電流(A)
0.3
光度(cd)
約250(LED1個あたり)
アズワン品番
64-7982-72