EA983FS-68 [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/緑色) エスコ 64813517 EA983FS-68 [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/緑色) エスコ 64813517 EA983FS-68 [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/緑色) エスコ 64813517 EA983FS-68 [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/緑色) エスコ 64813517

[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/緑色)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64813517 品番EA983FS-68
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,950
販売価格(税別)
14,500
材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS 寸法(mm)145×204×150(H) 質量(g)約900 定格電圧(V)DC12/24兼用 コード長さ(m)約4.5 光源ハイパワーLED 1W×12個 消費電流(A)0.3 光度(cd)約250(LED1個あたり) アズワン品番64-7982-74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-15
用途:
運送業

使用1年で 雨水が溜まり故障しました。年中 屋根に取り付けていますので、防水・防塵を強化して頂きたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする