エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの コーン用品
エスコの カラーコーン
380x380x670mm ヤワラカ カットコーン(赤/反射有/2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
64813578
品番
EA983FT-62A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,963
販売価格(税別)
¥
6,330
バスケットに入れる
仕様
トップ内径:56mm
反射テープ:有
材質
EVA
色
赤白
寸法(mm)
380(W)×380(D)×670(H)
質量(g)
960
アズワン品番
64-7982-86
入数
2本