EA983FT-310 488x464mm/A3 コーン用サインボード エスコ 64813605 EA983FT-310 488x464mm/A3 コーン用サインボード エスコ 64813605

488x464mm/A3 コーン用サインボード

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64813605 品番EA983FT-310
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,863
販売価格(税別)
5,330
付属品ネジ×2本 材質本体:高密度ポリエチレン、ポケット:塩ビ 寸法(mm)本体:488×464×88、ポケットサイズ:322×430 質量(kg)0.8 アズワン品番65-2308-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする