エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの コーン用品
エスコの カラーコーン
350x350x700mm LEDライトコーン(伸縮式/ウエイト付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64813657
品番
EA983FT-422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,753
販売価格(税別)
¥
5,230
バスケットに入れる
LED付で、暗所でも視認性抜群です
材質
PVC、布
寸法(mm)
350×350×700
質量(kg)
3.2
色
赤
種類
伸縮式、LED付
電源
単3電池×2本(別売)
光源
LED
高さ(cm)
70
アズワン品番
64-7983-02
デザイン
ライン入り