エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 反射/蓄光テープ・反射板
エスコの 反射/蓄光テープ
Φ58mm 蓄光ドアノブリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64813797
品番
EA983G-131A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
仕様
サイズ(外径×内径×厚み):54×50×2mm
材質
100%バイオゲル
アズワン品番
64-7983-23
適合寸法(mm)
周径:50〜58、長さ:40以内