EA983GB-85 12x 50mm 反射プロテクター(6個/黄) エスコ 64813867 EA983GB-85 12x 50mm 反射プロテクター(6個/黄) エスコ 64813867 EA983GB-85 12x 50mm 反射プロテクター(6個/黄) エスコ 64813867

12x 50mm 反射プロテクター(6個/黄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 注文コード64813867 品番EA983GB-85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥424
販売価格(税別)
385
材質本体:ABS樹脂、反射面:アクリル樹脂、粘着材:発泡ブチルゴム 長さ(mm)50 幅(mm)12 厚さ(mm)5 イエロー 質量(g)14/6個 アズワン品番64-7983-30 入数6個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする