エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 反射/蓄光テープ・反射板
エスコの 反射/蓄光テープ
25mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64813989
品番
EA983GJ-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,658
販売価格(税別)
¥
8,780
バスケットに入れる
用途
工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に
材質
基材:PET、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.3
寸法(mm)
24×5m
質量(g)
95
テープ幅(mm)
24
テープ長さ(m)
5
アズワン品番
64-7983-42