防犯ベスト(スカイブルー)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64814366 品番EA983R-87
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,881
販売価格(税別)
1,710

左胸、背中に透明の差込ポケット付。
自分好みにカスタマイズでき、さまざまなシーンでご使用いただけます。

仕様
背中透明ポケットサイズ:縦8.1cm×幅28.8cm
メッシュカラー:スカイブルー
左胸透明ポケットサイズ:縦5.8cm×幅10.5cm
用途警備・交通誘導、地域のパトロール、様々なイベントに 材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ サイズフリー 質量(g)約190 テープ幅(mm)50 テープ地色ホワイト ウエスト(cm)約90〜130(マジックテープで調整可能) 着丈(cm)52 アズワン品番64-7983-92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64814366
2022-11-17
用途:
防火・防犯活動 防災訓練 清掃ボランティア
株式会社Hal 様 (その他業種)

後ろの印刷物差し込みが抜けてしまうので、止める方法が必要、マジックテープとか。
脇の普通のポケットがあるとなお良いと思います。
軽いのとフリーサイズなので、ダウンジャケットの上とか、網目なので夏も涼しそうなのは良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする