EA983R-164 LED安全ベスト(ゴールド/赤LED) エスコ 64814506 EA983R-164 LED安全ベスト(ゴールド/赤LED) エスコ 64814506 EA983R-164 LED安全ベスト(ゴールド/赤LED) エスコ 64814506

LED安全ベスト(ゴールド/赤LED)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64814506 品番EA983R-164
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,797
販売価格(税別)
5,270
材質反射部:PVC サイズフリー テープ幅(mm)50 電源単3電池×2本(別売) テープ地色ゴールド ウエスト(cm)95〜120(マジックテープで調整可能) 着丈(cm)50 光源赤色LED球×22個 アズワン品番64-7984-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする