エスコ
エスコの 安全ベスト・タスキ
エスコの 安全ベスト
エスコの ゼッケン型 安全ベスト
防犯ベスト(スカイブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64814515
品番
EA983R-238
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,376
販売価格(税別)
¥
2,160
バスケットに入れる
仕様
前後透明差込用ポケット:215×320mm、A4の用紙がそのまま差し込めます。
メッシュ色:スカイブルー
左胸透明ポケットサイズ:105×57mm、名刺等入れることができます。
材質
テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ
サイズ
フリー
テープ幅(mm)
50
テープ地色
白
ウエスト(cm)
約90〜120(ゴムとマジックテープで調整可能)
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
約60
アズワン品番
64-7984-08