エスコ
安全ベスト(黄/黄・軽量タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1着
注文コード
64814637
品番
EA983R-504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,508
販売価格(税別)
¥
2,280
バスケットに入れる
材質
本体:ナイロンメッシュ、反射テープ:ガラスビーズ(50mm幅)
色
黄メッシュ/黄反射
質量(g)
約100
ウエスト(cm)
約130
着丈(cm)
約58
アズワン品番
64-7983-77