エスコ
エスコの 安全ベスト・タスキ
エスコの 安全ベスト
エスコの タスキ型 安全ベスト
安全ベスト・ショート丈(スカイブルー/シルバー・軽量タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
64814673
品番
EA983R-511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,277
販売価格(税別)
¥
2,070
バスケットに入れる
材質
本体:ナイロンメッシュ、反射テープ:ガラスビーズ(50mm幅)
色
スカイブルーメッシュ/シルバー反射
質量(g)
約90
ウエスト(cm)
約100〜130
着丈(cm)
約40
アズワン品番
64-7983-81