エスコ
エスコの ヘルメット
エスコの ヘルメット関連商品
エスコの ステッカー・テープ ヘルメット用
[単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/赤)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64815093
品番
EA983RW-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,795
販売価格(税別)
¥
3,450
バスケットに入れる
付属品
バンドクリップ×2個、テスト用単4乾電池×2個
材質
発行ボックス:PC+」ABS、防水パッキン:シリコンゴム、導光バンド:TPU、バンドクリップ:PA樹脂
色
赤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
発行ボックス:95×44×33、導光バンド:18×3×800
アズワン品番
64-7984-29
防水性
IPX4