エスコ
エスコの ヘルメット
エスコの ヘルメット関連商品
エスコの ステッカー・テープ ヘルメット用
[単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64815109
品番
EA983RW-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,795
販売価格(税別)
¥
3,450
バスケットに入れる
付属品
バンドクリップ×2個、テスト用単4乾電池×2個
材質
発行ボックス:PC+」ABS、防水パッキン:シリコンゴム、導光バンド:TPU、バンドクリップ:PA樹脂
色
黄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
発行ボックス:95×44×33、導光バンド:18×3×800
アズワン品番
64-7984-30
防水性
IPX4