エスコ
エスコの 落下防止用コード
エスコの コード 落下防止用
430-1400mm セーフティループ(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64815127
品番
EA983SM-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
仕様
取付工具重量:3.0kg以内
材質
ウレタン
色
ブラック
ワイヤー径(Φmm)
1
コード長さ(mm)
430〜1400
コード径(Φmm)
5
アズワン品番
64-7984-38