エスコ
エスコの 落下防止用コード
エスコの コード 落下防止用
200mm セーフティループ用延長コード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64815145
品番
EA983SM-96
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥611
販売価格(税別)
¥
555
バスケットに入れる
仕様
取付工具重量:1.0kg以下
材質
ウレタン
全長(mm)
200
ワイヤー径(Φmm)
0.7
コード径(Φmm)
3.2
アズワン品番
64-7984-40