エスコ
エスコの 落下防止用コード
エスコの コード 落下防止用
800-1300mm 強力型セーフティーツールランヤード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64815188
品番
EA983SP-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,320
販売価格(税別)
¥
11,200
バスケットに入れる
伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトと半自動ツイストロック構造のカラビナで強力に保持します
仕様
カラビナフックサイズ:122×71mm
カラビナフック線径:11mm
取付工具重量:18kg
材質
ベルト:ナイロン、カラビナフック:アルミニウム
全長(mm)
800〜1300
質量(g)
174
最大開口(mm)
21
アズワン品番
64-7984-44