エスコ
エスコの 落下防止用コード
エスコの コード 落下防止用
1600-3400mm 強力型セーフティーツールランヤード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64815215
品番
EA983SP-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,820
販売価格(税別)
¥
16,200
バスケットに入れる
耐久性の高い幅広ベルトと伸縮性に優れた蛇腹ベルトのハイブリッドタイプ
仕様
カラビナフックサイズ:140×70mm
カラビナフック線径:厚み11mm、幅15mm
取付工具重量:20kg
材質
ベルト:ナイロン、カラビナフック:アルミニウム
全長(mm)
1600〜3400
質量(g)
346
最大開口(mm)
26
アズワン品番
64-7984-47