エスコ
エスコの 落下防止用コード
エスコの コード 落下防止用
300- 950mm セーフティーツールランヤード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64815233
品番
EA983SP-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,938
販売価格(税別)
¥
3,580
バスケットに入れる
着脱式ストラップ+スイベルフック付で着脱しやすいコンパクトモデル
仕様
取付工具重量:1kg
材質
コード:ポリウレタン、カラビナフック:ABS
全長(mm)
300〜950
質量(g)
16
コード長さ(mm)
170〜860
コード径(Φmm)
3
口の開き(mm)
5.5
アズワン品番
64-7984-49