エスコ
エスコの 落下防止用コード
エスコの コード 落下防止用
100-1700mm セーフティーツールランヤード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64815258
品番
EA983SP-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
保持力と着脱性を兼ね備えた両端ダブルアクションカラビナ仕様
仕様
取付工具重量:3kg
材質
芯:ステンレススチール、コード:ポリウレタン、カラビナフック:アルミニウム
質量(g)
143
コード長さ(mm)
100〜1700
コード径(Φmm)
5
最大開口(mm)
12
アズワン品番
64-7984-51