エスコ
エスコの 落下防止用コード
エスコの コード 落下防止用
1000mm セーフティーツールランヤード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64815276
品番
EA983SP-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様
仕様
取付工具重量:5kg
材質
ベルト:ナイロン、フック:ニッケルメッキ鋼
全長(mm)
1000
最大開口(mm)
17
アズワン品番
64-7984-53