EA983SP-101 19mm セーフティーツールランヤード用二重リング エスコ 64815319 EA983SP-101 19mm セーフティーツールランヤード用二重リング エスコ 64815319 EA983SP-101 19mm セーフティーツールランヤード用二重リング エスコ 64815319 EA983SP-101 19mm セーフティーツールランヤード用二重リング エスコ 64815319 EA983SP-101 19mm セーフティーツールランヤード用二重リング エスコ 64815319 EA983SP-101 19mm セーフティーツールランヤード用二重リング エスコ 64815319

19mm セーフティーツールランヤード用二重リング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64815319 品番EA983SP-101
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別) アウトレット
¥360229

スパナ類への落下防止具の取付に

仕様線形状:丸 材質スチール(防食コーティング) 直径(Φmm)約24 内径(Φmm)19 線径(Φmm)2.5 アズワン品番64-7984-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする