EA983SP-111 3mmx120mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループ エスコ 64815346 EA983SP-111 3mmx120mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループ エスコ 64815346 EA983SP-111 3mmx120mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループ エスコ 64815346 EA983SP-111 3mmx120mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループ エスコ 64815346

3mmx120mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64815346 品番EA983SP-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,298
販売価格(税別)
1,180

耐摩耗性に優れた航空機グレードのワイヤーループ

材質コード:ポリウレタン、芯:ステンレススチール 寸法(mm)Φ3×120 質量(g)5 アズワン品番64-7984-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする