EA983SP-121 240mm リングストラップ(スイベル式) エスコ 64815373 EA983SP-121 240mm リングストラップ(スイベル式) エスコ 64815373 EA983SP-121 240mm リングストラップ(スイベル式) エスコ 64815373 EA983SP-121 240mm リングストラップ(スイベル式) エスコ 64815373 EA983SP-121 240mm リングストラップ(スイベル式) エスコ 64815373

240mm リングストラップ(スイベル式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64815373 品番EA983SP-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,051
販売価格(税別)
955

スイベル機構が絡まりを防ぎストラップでしっかり取付できます

仕様取付工具重量:約3kg 材質本体:ナイロン、リング:ステンレス 幅(mm)25 全長(mm)240 線径(Φmm)5 コード長さ(mm)130 リング内径(Φmm)16×20 アズワン品番64-7984-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする