エスコ
エスコの 落下防止用コード
エスコの コード 落下防止用
400mm リングストラップベルト(スイベル式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64815389
品番
EA983SP-126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,201
販売価格(税別)
¥
2,910
バスケットに入れる
リングストラップはサイズ調整ができ、ストッパーで固定できます。
仕様
取付工具重量:約3kg
材質
本体:ナイロン、リング:ステンレス
幅(mm)
25
全長(mm)
400
線径(Φmm)
5
コード長さ(mm)
280
リング内径(Φmm)
14×14.5
アズワン品番
64-7984-64