セーフティループ用リストバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64815416 品番EA983SP-136
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,454
販売価格(税別)
3,140

着脱が簡単なマジックテープ式

仕様
リング線径:厚み:5mm、幅5.5mm
取付工具重量:3kg
材質ナイロン 寸法(mm)50×380 質量(g)38 リング内径(Φmm)14×26 アズワン品番64-7984-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする