エスコ
エスコの 落下防止用コード
エスコの コード 落下防止用
130mm Dリング二重ループ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64815434
品番
EA983SP-142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,696
販売価格(税別)
¥
3,360
バスケットに入れる
二重構造のマジックテープ式で工具を取り外すことなく、ハーネスやベルトに取り付けることができます
材質
ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス
寸法(mm)
25×130
質量(g)
30
リング内径(Φmm)
16×26
アズワン品番
64-7984-69
最大負荷能力(kg)
約3
リング線径(Φmm)
5