エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの ダイヤル錠
35mm ダイヤル錠(暗証番号リセット/確認機能付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64815459
品番
EA983SY-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,058
販売価格(税別)
¥
2,780
バスケットに入れる
仕様
クリアランス(タテ)(mm):54
クリアランス(ヨコ)(mm):17
材質
本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール、キー:真鍮
アズワン品番
64-7984-71
ツル径(Φmm)
4