エスコ
エスコの ロックアウト
38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64815599
品番
EA983TB-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,804
販売価格(税別)
¥
1,640
バスケットに入れる
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。
裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質
本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
色
黒
本体厚さ(mm)
19
本体高さ(mm)
46
アズワン品番
64-7984-85
ツル径(Φmm)
6.35