エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの PCセキュリティ用品
エスコの PCセキュリティケーブル
Φ4.4mmx2.0m パソコンセキリュティーワイヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64815748
品番
EA983TS-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,302
販売価格(税別)
¥
4,820
バスケットに入れる
シリンダ部がL字になっているので、取り付け機器の側面、裏面など狭い場所でも脱着が簡単です。
シリンダ部が小さいので、取り付けても邪魔になりません。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
仕様
7(W)×3(H)
セット内容
本体×1、カギ×2
材質
本体:亜鉛合金、ケーブル部:中はステンレス、表面はPVCカバー
寸法(mm)
ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:4.4
型番
SLE-20S
シリンダー径(Φmm)
27.7(W)×32(H)(シリンダとワイヤー接続部分までの外寸)、直径:15.2(セキュリティスロット取り付け側)
アズワン品番
65-2310-32