エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの PCセキュリティ用品
エスコの PCセキュリティケーブル
Φ1.6mmx2.0m パソコン・マウスセキリュティーキット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64815757
品番
EA983TS-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。
パソコンを使った展示会などにも最適です。
仕様
7(W)×3(H)
セット内容
取付け部品A×1、取付け部品B×1、ワイヤー×1、南京錠×1・鍵×2
材質
ワイヤー:亜鉛(ビニールコーティング加工)
寸法(mm)
ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:1.6
型番
SL-21K
アズワン品番
65-2310-33